※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 取付ねじサイズM14×1.5 注文コード75084186 品番ECO25MC-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は取付ねじサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)16 取付ねじサイズM14×1.5 仕様ボタン無し 全長(mm)97.5 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)68 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)30 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)3 最小衝突速度(m/s)0.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする