※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
自動盤突切り用ホルダ JTTER/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
12.0
注文コード
75084364
品番
JTTER1212X1.2D16
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.0
最大突切り径(mm)
16.0
寸法LH(mm)
19.0
寸法LF(mm)
120.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.20
寸法HF(mm)
12.0
寸法SSC(mm)
0.9