※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTTER1616X1.2D20 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L タンガロイ 75084407 JTTER1616X1.2D20 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L タンガロイ 75084407

自動盤突切り用ホルダ JTTER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)16.0 注文コード75084407 品番JTTER1616X1.2D20
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法Bなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16.0 寸法B(mm)16.0 最大突切り径(mm)20.0 寸法LH(mm)21.0 寸法LF(mm)120.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.20 寸法HF(mm)16.0 寸法SSC(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする