※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTTER1616X1.2D20-S 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S タンガロイ 75084495 JTTER1616X1.2D20-S 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S タンガロイ 75084495

自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 寸法B(mm)16.0 注文コード75084495 品番JTTER1616X1.2D20-S
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・寸法Bなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16.0 寸法B(mm)16.0 勝手右勝手 最大突切り径(mm)20.0 寸法LH(mm)21.0 寸法LF(mm)120.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.20 寸法WF(mm)0 寸法HF(mm)16.0 寸法SSC(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする