※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用アダプタ
内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法SSC(mm)
2
注文コード
75084635
品番
S25-QSIR2T26D550-H
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法SSC
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法CW(mm)
2.00
寸法CDX(mm)
26.00
寸法DMIN(mm)
55.00
寸法DCONMS(mm)
25.000
寸法SSC(mm)
2
寸法LF(mm)
8.50
寸法WF(mm)
40.10
MIID
QGM2-020
ホルダー
D25
RoHS指令(10物質対応)
対応