※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用アダプタ
内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
寸法SSC(mm)
3
注文コード
75084696
品番
S32-QSIL3T32D700-H
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法SSC
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法CW(mm)
3.00
寸法CDX(mm)
32.00
寸法DMIN(mm)
70.00
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法SSC(mm)
3
寸法LF(mm)
11.00
寸法WF(mm)
49.60
MIID
QGM3-020
ホルダー
D32
RoHS指令(10物質対応)
対応