※本体

2807-00 BYDAYリュック PURO 75084793 2807-00 BYDAYリュック PURO 75084793

BYDAYリュック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75084793 品番2807-00
参考基準価格(税別)¥9,241 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

PURO BYDAYは最大15.6インチのPCを収納可能。バッグの側面にUSBポートを1つ搭載。バッグの内部にモバイルバッテリーなどを収納し、ケーブルでコネクタと接続することでスマートフォンなどへの充電が可能です。また体への負担を軽減する柔らかいショルダーパッドとパッド付きハンドルを採用し、スーツケースと共に使用できるトロリーホルダー搭載しております。

ブラック 質量(g)約550 容量(L)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×450 適合サイズ最大15.6 材質(表地)ポリエステル USBポート数1
注意
※USBコネクタは防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする