※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
SSAローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75085516
品番
160125 0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ(inch)
8
用途
FRP樹脂塗布用に
材質
硬質羊毛パイル
質量(g)
約79
筒径(Φmm)
38
商品タイプ
替筒