※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の セット商品
SHローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75085543
品番
160122 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
毛丈(mm)
15
サイズ(inch)
2
全長(mm)
約270
質量(g)
約88
筒径(Φmm)
24
商品タイプ
セット