SHローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75085552 品番 160122 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
毛丈(mm)15 サイズ(inch)3 全長(mm)約270 質量(g)約107 筒径(Φmm)24 商品タイプセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする