使いたい場所に両面テープで簡単取り付け。(コード長:約1m) スマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポート付き。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵1A(USB側)・10A(ソケット側)。 ソケット側最大出力許容アンペア数6A USB側最大出力許容アンペア数1.2A。
ドライブレコーダーと携帯の充電用に買いました。2つのシガーソケットと、1つのUSB電源です。今のところ不具合はありませんが、青の照明がかなり明るく、運転席から見えないように配置しました。普段は触らない部分なので、明るくなくてもいいと思いました。その点で4です。
USB の電流が小さいので、もう少し有ると充電が追いつくかな。
主に携帯の充填関係に使用していますが、カーナビ・空気清浄器のコンセントがあるのでとても重宝しています。
ナビ電源やUSBでスマホの充電ができ 使いやすくて便利です。
ブルーのLEDライトがソケットの位置が解りやすくて使いやすい。
メーカー品なので安心して使えます。