DEH-380 CD/チューナーメインユニット(WMA/MP3/WAV対応) Pioneer(パイオニア) 75086733

CD/チューナーメインユニット(WMA/MP3/WAV対応)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75086733 品番DEH-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

CD-R/RWに記録されたWMA/MP3/WAVを再生可能。
ミニジャックにより外部機器との接続に対応。
カーナビも簡単に接続可能。
楽曲情報を選べるディスプレイ表示。
文字が見やすい大きなディスプレイ。表示領域を拡大したディスプレイが、演奏中の楽曲情報をや選択されているラジオ局などの情報を見やすく表示します。しかも、より見やすくなった新しい文字フォントで英数字12文字まで表示し、視認性をいっそう高めています。さらに、再生中に曲名→アーティスト名→アルバム名の順に表示を自動切換えすることも可能です。
大型ロータリーボリュームの周りにバランスよく配置した4つの操作キーにより、検索やソース切換えがスムーズに行えます。細部までこだわり抜き、造形美と操作性を高い次元で両立しています。
ソースオフの状態でも、初期設定メニューを「INITIAL」と「SYSTEM」から選択することができます。「INITIAL」ではプリアウト出力の切換え、「SYSTEM」では、時計・AUX・デモ切換えが行えます。また、ソースオンの状態でも「SUSTEM」の設定を変更することが可能です。
取付後、はじめて電源を立ち上げた時に、セットアップメニューが自動で起動するため、かんたんにセットアップが行えます。
ワンタッチでフロントパネルが脱着できるデタッチャブル機構を採用。
圧縮オーディオをCDに迫る高音質で再生。
迫力を増したり歌声に厚みを出すなど、好みの音楽に合わせて音質を調整できる5種類のファクトリープリセットカーブを装備。
小音量では聴こえにくくなる低音と高音を強調することで、適度な音量でも聴き取りやすい再生が可能。楽曲やシーンに合わせて、効果の度合いを3モードから選択できます。
FM/AM電波をデジタルテクノロジーにより変換・処理する、高精度ノイズ除去方式を採用。受信状況が悪い場合での雑音と歪みを大幅に抑制するとともに、周波数の近い放送局との混信も防ぎ、快適なFM/AM受信を実現します。

仕様
(サブウーファー出力)【オーディオ部】<カットオフ周波数>50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、<カットオフスロープ>-12、-6dB/oct.、<調整幅>+6〜-24dB、<位相>NOR/REV
(5バンドグラフィックイコライザー)【オーディオ部】<周波数>80Hz、250Hz、2.5kHz、8kHz、<調整幅>±12dB(2dB STEP)
(ラウドネス(ボリューム:-30dB))【オーディオ部】LOW7dB(100Hz)、4dB(10kHz)・HIGH10dB(100Hz)、6.5dB(10kHz)
(SN比)【CDプレーヤー部】94dB(1kHz)(IHF-A network)
(ダイナミックレンジ)【CDオーディオ部】92dB(1kHz)
対応フォーマット
【MP3】MPEG-1、2 AUDIO LAYER-3
【WMA】Ver.7、7.1、8、9、10、11、12(2ch audio)(Windows Media Player)
【WAV】Linear-PCM、MS ADPCM
付属品コードユニット、取付ネジ類一式、取扱説明書、保証書 質量(kg)1.0 最大出力(W)【アンプ部】50×4、70×1ch/2Ω(forサブウーファー) 感度【チューナー部】FM/9dBf(0.8μV/75Ω、mono、SN比:30dB)・AM/25μV(SN比:20dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)178×50×165 周波数特性【CDプレーヤー部】5Hz〜20000Hz(±1dB) 出入力端子3.5Φミニジャック入力 最大消費電流(A)10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75086733
2021-01-04
用途:
車両セルフメンテナンス作業
運輸・通信業

現装着していたパイオニアDEH-300同様、操作性、性能共に信頼出来ます。

対象商品:
75086733
2018-09-25
用途:
車いじり
橋本表具店 様 (製造業)

カーMDレシーバー壊れたので 安くてソコソコ きれいな音 流石、音響メーカー 操作、慣れると使いやすい 楽しんでいます イコライザー活用してください。

1人が参考にしています
対象商品:
75086733
2018-02-18
用途:
車につけた
ミタニ滋賀株式会社 様 (卸売・小売業)

とりつけてしようしています。満足しています。また利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
75086733
2014-06-23
用途:
クレーン車に取付ました。
自動車・二輪車・自転車関連業

思いのほか、使いやすく、良い音がしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする