曜日別特売
KQ2H10-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 75086776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート KQ2H-X35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード75086776品番KQ2H10-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥478
用途
同一方向のチューブ同士の接続に。
(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75086776KQ2H10-00A-X3524082583KQ2H10-00A-X35KQ2H10-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 24082583ストレート KQ2H-X35SMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする