液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI、USB Type-C/ブラック/タッチパネル/スピーカー:あり

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75086979 品番JN-MD-IPS1563FHDR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はHDRに対応した15.6型フルHD(1920×1080)解像度ポータブル液晶モニターです。
携帯性と機能性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。
液晶はIPSパネルを搭載、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく、広視野角上下左右170°を実現していますのでセカンドディスプレイとして横に置いた際でもはっきりと見やすく表示が可能です。
JN-MD-IPS1563FHDR-Tはタッチパネルを搭載し、タッチでの直感的な操作が可能です。
タッチ機能はWindows10のPCおよび一部のType-C対応アンドロイドスマートフォンで使用可能です。
インターフェースはUSB Type-C × 2(ハイブリッド)、miniHDMI ×1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。
ブルーライト軽減、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことで縦横どちらの向きでもスタンドとして使用することができます。
1.5W×2のスピーカーを内蔵していますので動画、ゲームなどをお楽しみ頂けます。

付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6 規格2K/FHD(Full-HD) 使用温度(℃)0〜40 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 視野角H:170°、V:170° 応答速度30ms スピーカー1.5w×2 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6インチ 使用環境湿度(%)20〜80, non-condensing アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)220 入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2 角度調節

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75086979 JN-MD-IPS1563FHDR-T 54851730 JN-MD-IPS1564FHDR-T タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75086979
2024-04-12
用途:
PC作業
サービス業

軽量・小型で動作は全く問題なし。
ただ、タッチする際に多少ぐらつくのでちゃんと固定できるように補助スタンドが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする