付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)5.3
サイズ31.5
使用温度(℃)5〜40
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×713×40(スタンド無し)、492×713×180(スタンド付)
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.273mm
表示色10.7億
解像度2560×1440
視野角H178°V、178°
応答速度5ms(OD)
入力端子DP×1,HDMI×1
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20〜85
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300