液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75087198 品番JN-HDR650IPS4K-H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は4K解像度に対応した大型液晶モニターとなります。
10W×2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
インターフェースはHDMI2.0を3ポート搭載しています。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPS系パネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
8bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
60Hzのフレッシュレートで、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能です。筐体はブラックの1色となります。

付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)18.2 サイズ65 規格4K/UHD 使用温度(℃)5〜40 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1466×295×906 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度3840×2160 視野角178°/178° 応答速度8ms スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 輝度(cd/m2)300 入力ポートHDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75087198 JN-HDR650IPS4K-H5 84912828 JN-IPS65UHD-U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする