15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539

 

15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539
15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539
15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539
15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539
15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539
15004 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 75087539

高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード75087539品番15004
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両縁テーパー構造で段差を抑えます。
厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。

用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。仕様両端テーパー構造材質(基材)PVC、(表面)PVCフィルム厚さ(mm)約1文字内容フォークリフト取付方式テープタイプ長さ(m)30テープ幅(mm)50
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする