セーフラン安全用品
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グレー
赤/白
緑/白
青
緑
グレー
赤
テープ幅(mm)
50
50
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75087548
品番
11760
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
両縁テーパー構造で段差を抑えます。
厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途
帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様
両端テーパー構造
材質
(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)
約1
色
グレー
文字内容
フォークリフト
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
50
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。