日立
日立の 蛍光灯
日立の 丸型蛍光灯
二重環形蛍光ランプ きらりUVペアルミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
75088912
品番
FHD100EDK-AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ランプから出ている紫外線を約75%カットして虫の寄り付きやインテリアなどの色あせを抑えます。
用途
一般住宅・店舗。
仕様
UVカット機能付
種別
100形
管径(Φmm)
20
口金
GU10q
外径(Φmm)
400
定格消費電力(W)
97
全光束(Lm)
8300
定格平均寿命(時間)
16000
光色
昼光色
電球の種類
蛍光ランプ