SQA74 ワイパー取付モップワックス アズマ工業 75089196

SQA74 ワイパー取付モップワックス アズマ工業 75089196
SQA74 ワイパー取付モップワックス アズマ工業 75089196

ワイパー取付モップワックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード75089196品番SQA74
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ムラなくキレイに仕上がるモップ
お手持ちのワイパーに取り付けるだけでワックス塗布用モップとしてご利用いただけます。
お手持ちのワイパーのワニグチに、使い捨てシート同様に差し込み取り付けるだけ。使い捨てシートでは取り切れない汚れやホコリをお掃除できます。専用スペアモップではないので、本体の互換性を確認する必要はありません
汚れても洗って繰り返し使えるから経済的です

用途お手持ちのワイパーに取り付けられるモップ材質ポリエステル質量(g)40寸法(幅W×奥行D)(mm)290×150
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・モップを取り付ける際は、差し込み口に指を深く差し込むと指を挟む恐れがあるのでご注意ください。特に小さなお子さまはご注意ください。
※・有機溶剤を含む油性ワックスは樹脂部が変形・変色する原因になるので使用しないでください。
※・ワックスが固まるため、使用済みのモップは速やかにヘッドから取り外してください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※・コンクリートなど、表面がザラザラしている場所への使用は、糸のほつれなどの原因となるのでお避けください。
※・高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする