アズマ工業
伸縮柄(アルミ)
「安心連結」構造のヘッドをつなげれば、手の届かない高い場所も簡単にお掃除できます。
使用する高さに応じて長さを変えられ、収納にも便利な伸縮柄タイプです。
用途
清掃
材質
柄:アルミ
寸法(mm)
W28×D28×H1268
質量(g)
284
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78101671
AZB273
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください