曜日別特売

化学モップ30XL

化学モップ30XL - アズマ工業

拭き幅約38cmで広い場所に便利な化学モップ。フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。
糸には3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルが耐久性を、レーヨンが吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。
別売りの着塵剤を使用すればご家庭でホコリの吸着力を再生できるので、繰り返し使えて経済的です。

用途清掃、ホコリ取り材質ヘッド部:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管、モップ糸:アクリル・レーヨン・ポリエステル寸法(mm)W380×D250×H1337質量(g)438内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101777AZH201
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする