日立
日立の 蛍光灯
日立の 特殊直管蛍光灯
日立の 食品展示用ランプ
食品展示用蛍光ランプ サンラインフレッシュ(4波長形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75090154
品番
FL40S・FM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5000Kとしたランプです。
用途
精肉・鮮魚・青果。
種別
40W形
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
2300
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光源(発光波長)
4波長
電球の種類
蛍光ランプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500