画像準備中

食品展示用蛍光ランプ サンラインフレッシュ・M(精肉専用形)(4波長形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75090181 品番FL40S・FM-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5000Kとしたランプです。

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)1700 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 用途精肉・鮮魚・青果。 管径(Φmm)32.5 光源(発光波長)4波長

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする