※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADAM-6151EI-AE EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル  I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ Advantech(アドバンテック) 75090208 ADAM-6151EI-AE EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル  I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ Advantech(アドバンテック) 75090208 ADAM-6151EI-AE EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル  I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ Advantech(アドバンテック) 75090208 ADAM-6151EI-AE EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル  I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ Advantech(アドバンテック) 75090208

EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75090208 品番ADAM-6151EI-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【ADAM-6100EIシリーズ】
・ADAM-6100EIシリーズは、新しい産業用イーサネットIOモジュールです。
・EtherNet/IPプロトコルを搭載し、デイジーチェーン接続が可能。
・データ転送速度が向上し、プロセス制御や産業オートメーションに適する。
・システムの拡張性が高まり、工場環境での干渉に対する耐性が強化される。
・RJ-45 LAN x 2 (デイジーチェーン)
※デイジーチェーンとは、周辺機器などをケーブルによって接続する方式のうち、周辺機器を直列の形に接続する方法のことである。
-------------------------------------------------------------------
ADAM-6117EI:8ch×アナログ入力
ADAM-6151EI:16ch×デジタル入力
ADAM-6150EI:8ch×デジタル入力、7ch×デジタル出力(シンク)
ADAM-6156EI:16ch×デジタル出力(シンク)
ADAM-6160EI:6ch×リレー出力

接点無し 出力方式デジタル出力 入力方式無し 絶縁体あり 動作温度(℃)-10〜70 プロトコル(通信)EtherNet/IP、ASCII チャネル数16チャンネル 入力電源(V)DC10〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする