超小型メディアコンバータ 10/100Mbps リンクフォールトパススルー(LFPT)IMC-350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75090576 品番IMC-350-MMST-PS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなメタル筐体
交通管制用NEMA TS2
交通管制用NEMA TS2
リンクフォールトパススルー(LFPT)対応

質量(g)317 電源DC入力(DCジャック)、ACアダプタ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.1×45.7×85.1 型番IMC-350-MMST-PS-A 波長(nm)1300 通信距離5km モード(オプティカルモード)マルチモード 動作温度(℃)0〜50 光コネクタST

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75090576 IMC-350-MMST-PS-A 43102477 IMC-350I-MMST-B 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする