Advantech(アドバンテック)
Advantech(アドバンテック)の 通信(制御機器)
Advantech(アドバンテック)の ネットワーク機器
超小型メディアコンバータ 10/100Mbps リンクフォールトパススルー(LFPT)IMC-350
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75090637
品番
IMC-350-SFP-PS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなメタル筐体
交通管制用NEMA TS2
交通管制用NEMA TS2
リンクフォールトパススルー(LFPT)対応
質量(g)
317
電源
DC入力(DCジャック)、ACアダプタ付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21.1×45.7×85.1
型番
IMC-350-SFP-PS-A
動作温度(℃)
0〜50
光コネクタ
SFP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75090637
IMC-350-SFP-PS-A
43102529
IMC-350I-SFP-B
光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】
Advantech(アドバンテック)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)