10/100/1000Mbps PoE+(IEEE802.3at/af) メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75091057 品番IMC-490-SFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Ethernetポートx2ポート
Ethernetポート1つはPoE(PSE)
AC100〜240V入力対応
IEEE802.3at/af対応
ジャンボフレーム(10240バイト)対応
ファイバ信号ロスの場合のPoEリセット設定対応
Link Fault Pass Through (LFPT)対応

タイプPoE+(IEEE 802.3at/af) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37.1×120.9×185.9 波長(nm)SFPモジュールによる 通信距離SFPモジュールによる コネクタ(イーサーネット)RJ45×2 モード(オプティカルモード)SFPモジュールによる 通信速度10/100/1000Mbps 光コネクタSFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする