測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の リングゲージ
マスターリングゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
10
注文コード
75092229
品番
10MM
参考基準価格(税別)
¥26,710
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
内径測定器の基準用。検査成績書付属。
厚さ(mm)
8
呼び寸法(mm)
10
外径(Φmm)
32
アズワン品番
64-4302-15
内径公差(mm)
±0.001