THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
LMストローク(ST/ST-B形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094022
品番
ST16
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
559
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
32.1
寸法L2(mm)
1.5
寸法d0(mm)
1.5
内接円径dr(Φmm)
16
寸法r(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.5
質量(g)
77
種類
外筒単品
基本静定格荷重(kN)
1.27
基本動定格荷重(kN)
4.02
最大ストローク(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
37
外筒外径(Φmm)
28