LMストローク(ST/ST-B形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75094074 品番 ST25B
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法L1(mm)39.8 寸法L2(mm)2 寸法d0(mm)2 内接円径dr(Φmm)25 寸法r(mm)1 寸法t(mm)0.5 質量(g)142 種類外筒単品 基本静定格荷重(kN)3.63 基本動定格荷重(kN)8.14 最大ストローク(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)45 外筒外径(Φmm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする