THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
LMストローク(ST/ST-B形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094144
品番
ST45
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
73.3
寸法L2(mm)
2.5
寸法d0(mm)
2.5
内接円径dr(Φmm)
45
寸法r(mm)
1.5
寸法t(mm)
0.7
質量(g)
625
種類
外筒単品
基本静定格荷重(kN)
6.76
基本動定格荷重(kN)
12.6
最大ストローク(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
80
外筒外径(Φmm)
65