THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
LMストローク(ST/ST-B形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094336
品番
ST16UU
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
24.1
寸法L2(mm)
1.5
寸法d0(mm)
1.5
内接円径dr(Φmm)
16
寸法r(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.5
質量(g)
80
種類
外筒単品
基本静定格荷重(kN)
1.27
基本動定格荷重(kN)
4.02
最大ストローク(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
37
外筒外径(Φmm)
28