THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
LMストローク(ST/ST-B形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094345
品番
ST20UU
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
30.8
寸法L2(mm)
2
寸法d0(mm)
2
内接円径dr(Φmm)
20
寸法r(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.5
質量(g)
112
種類
外筒単品
基本静定格荷重(kN)
1.57
基本動定格荷重(kN)
4.12
最大ストローク(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
45
外筒外径(Φmm)
32