LMストローク(ST/ST-B形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75094442 品番 ST45UU
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法L1(mm)64.9 寸法L2(mm)2.5 寸法d0(mm)2.5 内接円径dr(Φmm)45 寸法r(mm)1.5 寸法t(mm)0.7 質量(g)635 種類外筒単品 基本静定格荷重(kN)6.76 基本動定格荷重(kN)12.6 最大ストローク(mm)91 RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)80 外筒外径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする