THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
LMストローク(ST/ST-B形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094485
品番
ST55UU
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
83.4
寸法L2(mm)
3
寸法d0(mm)
3
内接円径dr(Φmm)
55
寸法r(mm)
2
寸法t(mm)
1
質量(g)
1280
種類
外筒単品
基本静定格荷重(kN)
9.71
基本動定格荷重(kN)
16.6
最大ストローク(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
100
外筒外径(Φmm)
80