LMブロック(GSR形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)32 ブロック長さ(mm)59.8 注文コード75094643 品番GSR15T1UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はブロック幅W・ブロック長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15 寸法B1(mm)5 寸法C(mm)26 寸法E(mm)5.5 寸法H3(mm)3.2 寸法K(mm)16.8 寸法K1(mm)12 寸法L(mm)47.1 寸法L1(mm)27.5 寸法N(mm)4.5 寸法N1(mm)3 寸法S×l(mm)M4×7 寸法T(mm)8.25 ブロック幅W(mm)32 寸法W(mm)32 高さM(mm)20 ブロック高さ(mm)16.8 ブロック長さ(mm)59.8 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)0.13 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)9.77 基本動定格荷重(kN)8.42 グリースニップルPB107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする