寸法B(mm)15
寸法B1(mm)5
寸法C(mm)-
寸法E(mm)5.5
寸法H3(mm)3.2
寸法K(mm)16.8
寸法K1(mm)12
寸法L(mm)59.8
寸法L1(mm)40.2
寸法N(mm)4.5
寸法N1(mm)3
寸法S×l(mm)M4×7
寸法T(mm)8.25
ブロック幅W(mm)32
寸法W(mm)32
高さM(mm)20
ブロック高さ(mm)16.8
ブロック長さ(mm)47.1
ブロック取付穴種類タップ穴
質量(kg)0.08
種類ブロック単品
基本静定格荷重(kN)6.77
基本動定格荷重(kN)6.51
グリースニップルPB107