LMブロック(GSR形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)43 ブロック長さ(mm)74 注文コード75094661 品番GSR20T1UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はブロック幅W・ブロック長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20 寸法B1(mm)7 寸法C(mm)30 寸法E(mm)12 寸法H3(mm)3.4 寸法K(mm)20.6 寸法K1(mm)13.6 寸法L(mm)58.1 寸法L1(mm)34.3 寸法N(mm)5 寸法N1(mm)- 寸法S×l(mm)M5×8 寸法T(mm)9.7 ブロック幅W(mm)43 寸法W(mm)43 高さM(mm)24 ブロック高さ(mm)20.6 ブロック長さ(mm)74 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)0.25 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)13.6 グリースニップルB-M6F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする