LMブロック(GSR形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)50 ブロック長さ(mm)88 注文コード75094686 品番GSR25T1UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はブロック幅W・ブロック長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)23 寸法B1(mm)7 寸法C(mm)40 寸法E(mm)12 寸法H3(mm)4.6 寸法K(mm)25.4 寸法K1(mm)16.8 寸法L(mm)69 寸法L1(mm)41.2 寸法N(mm)7 寸法N1(mm)- 寸法S×l(mm)M6×10 寸法T(mm)12.7 ブロック幅W(mm)50 寸法W(mm)50 高さM(mm)30 ブロック高さ(mm)25.4 ブロック長さ(mm)88 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)0.5 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)22 基本動定格荷重(kN)20 グリースニップルB-M6F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする