THK
LMブロック(GSR形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75094695
品番
GSR25V1UUBLOCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ブロック幅W・ブロック長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
23
寸法B1(mm)
7
寸法C(mm)
-
寸法E(mm)
12
寸法H3(mm)
4.6
寸法K(mm)
25.4
寸法K1(mm)
16.8
寸法L(mm)
88
寸法L1(mm)
60.2
寸法N(mm)
7
寸法N1(mm)
-
寸法S×l(mm)
M6×10
寸法T(mm)
12.7
ブロック幅W(mm)
50
寸法W(mm)
50
高さM(mm)
30
ブロック高さ(mm)
25.4
ブロック長さ(mm)
69
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
0.29
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
15.2
基本動定格荷重(kN)
15.5
グリースニップル
B-M6F