HCR65-60/1500R RAIL LMレール(HCR形用レール) THK 75096427

LMレール(HCR形用レール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75096427 品番HCR65-60/1500R RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥356,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
種類レール単品 レール幅(mm)63 レール長さ(mm)1570 レール高さ(mm)53 ブロック幅W(mm)170 ブロック長さ(mm)195.4 基本動定格荷重(kN)141 基本静定格荷重(kN)215 寸法d1×d2×h(mm)18×26×22 寸法H3(mm)15 寸法L(mm)196.5 寸法L0(mm)1500 高さM(mm)90 寸法n1(mm)10 寸法R(mm)1500 寸法R0(mm)1531.5 寸法Ri(mm)1468.5 寸法U(mm)201 寸法W(mm)170 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)53.5 質量(kg/m)22.5(レール) 寸法θ°60 寸法θ1°3 寸法θ2°6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする