限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24×2.0 ねじピッチ(mm)2.0 注文コード75096955 品番M24XP2.0 GPWP2
参考基準価格(税別)¥32,430 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど175種類から選べます 他の種類を見る

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用 ねじピッチ(mm)2.0 規格従来JISメートルねじ ねじ径M24×2.0 ねじ等級2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする