限界ネジリングゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M22×2.5 ねじピッチ(mm)2.5 注文コード75098653 品番M22XP2.5 GRIR2
参考基準価格(税別)¥69,320 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど181種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用 ねじピッチ(mm)2.5 規格従来JISメートルねじ ねじ径M22×2.5 アズワン品番64-4301-07 ねじ等級2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする