限界ネジリングゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8.0×1.25 ねじピッチ(mm)1.25 注文コード75099335 品番M8.0XP1.25 GRIR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,390
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど181種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用 ねじピッチ(mm)1.25 規格従来JISメートルねじ ねじ径M8.0×1.25 ねじ等級2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75099335 M8.0XP1.25 GRIR2 11108203 M8.0P1.25GRIRU 限界ねじリングゲージ 測範社 限界ねじリングゲージ 測範社 1セット(2個) 21,980
欠品中
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする