限界ネジリングゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数20 ねじ径UNC #1/4×20 注文コード75099396 品番UNC #1/4X20 GRIR2A
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど181種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用 規格ユニファイねじ並目 ねじ径UNC #1/4×20 山数20 ねじ等級2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする