測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジリングゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M4.0×0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
注文コード
75100866
品番
M4.0XP0.7 GRWR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,200
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
0.7
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M4.0×0.7
ねじ等級
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75100866
M4.0XP0.7 GRWR2
11108246
M4.0P0.7GRWRU
限界ねじリングゲージ
測範社
1セット(2個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました