LRB1547ZUU LMローラー(LRB形) THK 75101485

LRB1547ZUU LMローラー(LRB形) THK 75101485
LRB1547ZUU LMローラー(LRB形) THK 75101485

LMローラー(LRB形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)22.2注文コード75101485品番LRB1547ZUU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
幅(mm)22.2長さ(mm)47厚さ(mm)17基本動定格荷重(kN)21.6基本静定格荷重(kN)39.9寸法L(mm)47寸法l(mm)20(0~-0.2)寸法S(mm)0.2寸法t(mm)13寸法T(mm)17寸法W1(mm)15(0~-0.1)寸法Wo(mm)22.2質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする