限界栓ゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格10 注文コード75101627 品番10H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,090
この商品は規格・アズワン品番など50種類から選べます 他の種類を見る

穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。

全長(mm)101 規格10 等級公差:H7 首下長(mm)通り側:18、止まり側:13 ハンドル寸法(mm)六角ハンドル部対辺H:9 基準径(mm)Φ10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75101627 10H7 19252022 H7-10 栓ゲージ JISB 7420対応 測範社 栓ゲージ JISB 7420対応 測範社 1本 9,198 税込10,118 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする