測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の 栓ゲージ
限界栓ゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101654
品番
13H7
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
全長(mm)
107
規格
13
等級
公差:H7
首下長(mm)
通り側:19、止まり側:13
ハンドル寸法(mm)
六角ハンドル部対辺H:12
基準径(mm)
Φ13
アズワン品番
64-4301-69